イマオコーポレーション
キャスタ(C7シリーズ)
材質(車輪)
加硫ゴム(非移行性)・グレー
ストッパー
なし
材質(軸受)
スチール(チューブ)・亜鉛メッキ
材質(ブラケット)
SPHD・亜鉛メッキ
材質(ホイール)
ポリアミド・ブラック
キャスタータイプ
通し穴式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75845366
CAC7-050FBL
50
66
¥
960
¥
932
¥
1,025
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75845436
CAC7-060FBL
60
83
¥
1,510
¥
1,465
¥
1,612
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75845506
CAC7-080FBL
80
104
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください