イマオコーポレーション
キャスタ(C7シリーズ)
ストッパーは、ホイールの回転のみをロックします。
材質(車輪)
加硫ゴム(非移行性)・グレー
取付穴(mm)
6
ストッパー
なし
材質(軸受)
スチール(チューブ)・亜鉛メッキ
材質(ブラケット)
SPHD・亜鉛メッキ
材質(ホイール)
ポリアミド・ブラック
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75845375
CAC7-050PBL
50
67
¥
860
¥
835
¥
919
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75845445
CAC7-060PBL
60
83
¥
1,120
¥
1,087
¥
1,196
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75845515
CAC7-080PBL
80
104
¥
1,390
¥
1,349
¥
1,484
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください