イマオコーポレーション
キャスタ(C7シリーズ)
ストッパーは、ホイールの回転のみをロックします。
材質(車輪)
加硫ゴム(非移行性)・グレー
取付穴(mm)
6
材質(軸受)
スチール(チューブ)・亜鉛メッキ
材質(ブラケット)
SPHD・亜鉛メッキ
材質(ホイール)
ポリアミド・ブラック
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75845384
CAC7-050SBF
50
67
¥
1,640
¥
1,591
¥
1,750
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75845454
CAC7-060SBF
60
83
¥
2,300
¥
2,231
¥
2,454
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75845524
CAC7-080SBF
80
104
¥
2,600
¥
2,522
¥
2,774
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください