イマオコーポレーション
キャスタ(C7シリーズ)
材質(車輪)
加硫ゴム(非移行性)・グレー
取付穴(mm)
6
ストッパー
なし
材質(軸受)
スチール(チューブ)・亜鉛メッキ
材質(ブラケット)
SPHD・亜鉛メッキ
材質(ホイール)
ポリアミド・ブラック
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75845393
CAC7-050SBL
50
67
¥
1,010
¥
980
¥
1,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75845463
CAC7-060SBL
60
83
¥
1,510
¥
1,465
¥
1,612
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75845533
CAC7-080SBL
80
104
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください