イマオコーポレーション
キャスタ(E2シリーズ)
材質(車輪)
ニトリルゴム(NBR)・ショアA83・ブラック
ストッパー
なし
材質(軸受)
スチール(チューブ)・亜鉛メッキ
材質(ブラケット)
SPHD・亜鉛メッキ
材質(ホイール)
ポリプロピレン・ブラック
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(N)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75845567
CAE2-080PBL
80
650
107
¥
940
¥
912
¥
1,003
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75845612
CAE2-100PBL
100
800
128
¥
970
¥
941
¥
1,035
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75845664
CAE2-125PBL
125
1100
156
¥
1,390
¥
1,349
¥
1,484
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75845716
CAE2-150PBL
150
1300
182
¥
1,880
¥
1,824
¥
2,006
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75845761
CAE2-180PBL
180
1800
219
¥
3,500
¥
3,395
¥
3,735
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75845813
CAE2-200PBL
200
2250
240
¥
3,500
¥
3,395
¥
3,735
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください