曜日別特売

キャスタ(E2シリーズ)

キャスタ(E2シリーズ) - イマオコーポレーション
材質(車輪)ニトリルゴム(NBR)・ショアA83・ブラックストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリプロピレン・ブラックキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75845585CAE2-080SBL80107
1,390
1,349
1,484(税込)
3日以内出荷
返品不可
75845637CAE2-100SBL100128
1,510
1,465
1,612(税込)
3日以内出荷
返品不可
75845682CAE2-125SBL125156
2,200
2,134
2,347(税込)
3日以内出荷
返品不可
75845734CAE2-150SBL150182
2,900
2,813
3,094(税込)
3日以内出荷
返品不可
75845786CAE2-180SBL180219
4,500
4,365
4,802(税込)
3日以内出荷
返品不可
75845831CAE2-200SBL200240
4,500
4,365
4,802(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする