曜日別特売

キャスタ(E3シリーズ)

キャスタ(E3シリーズ) - イマオコーポレーションキャスタ(E3シリーズ) - イマオコーポレーション
材質(車輪)ニトリルゴム(NBR)・ショアA83・ブラックストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・ポリアミド(ドライベアリング)材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)SPHD亜鉛メッキキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75845856CAE3-080FBL80107
1,510
1,465
1,612(税込)
3日以内出荷
返品不可
75845901CAE3-100FBL100128
1,640
1,591
1,750(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
75845953CAE3-125FBL125156
2,300
2,231
2,454(税込)
3日以内出荷
返品不可
75846005CAE3-150FBL150182
2,900
2,813
3,094(税込)
3日以内出荷
返品不可
75846057CAE3-200FBL200236
4,800
4,656
5,122(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする