イマオコーポレーション
キャスタ(E3シリーズ)
材質(車輪)
ニトリルゴム(NBR)・ショアA83・ブラック
ストッパー
なし
材質(軸受)
スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・ポリアミド(ドライベアリング)
材質(ブラケット)
SPHD・亜鉛メッキ
材質(ホイール)
SPHD亜鉛メッキ
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75845883
CAE3-080SBL
80
107
¥
1,510
¥
1,465
¥
1,612
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75845935
CAE3-100SBL
100
128
¥
1,640
¥
1,591
¥
1,750
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75845987
CAE3-125SBL
125
156
¥
2,300
¥
2,231
¥
2,454
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75846032
CAE3-150SBL
150
182
¥
2,900
¥
2,813
¥
3,094
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75846084
CAE3-200SBL
200
240
¥
4,800
¥
4,656
¥
5,122
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください