イマオコーポレーション
キャスタ(F5シリーズ)
材質(車輪)
ウレタン(熱硬化性)・ショアA95・イエロー
ストッパー
なし
材質(軸受)
スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・スチール(ボールベアリング)
材質(ブラケット)
SPHD・亜鉛メッキ
材質(ホイール)
アルミダイカスト
キャスタータイプ
通し穴式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(N)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75846102
CAF5-080FSL
80
2000
107
¥
3,800
¥
3,686
¥
4,055
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75846154
CAF5-100FSL
100
2000
128
¥
4,900
¥
4,753
¥
5,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75846206
CAF5-125FSL
125
2200
156
¥
5,600
¥
5,432
¥
5,975
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください