キャスタ(F5シリーズ)

キャスタ(F5シリーズ) - イマオコーポレーションキャスタ(F5シリーズ) - イマオコーポレーション
材質(車輪)ウレタン(熱硬化性)・ショアA95・イエローストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・スチール(ボールベアリング)材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)アルミダイカストキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75846111CAF5-080PSL80107
3,300
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
75846163CAF5-100PSL100128
4,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
75846215CAF5-125PSL125156
4,900
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
75846224CAF5-125PSL-H125161
5,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
75846276CAF5-150PSL-H150200
7,600
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
75846303CAF5-200PSL-H200250
11,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする