イマオコーポレーション
キャスタ(F5シリーズ)
ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
材質(車輪)
ウレタン(熱硬化性)・ショアA95・イエロー
材質(軸受)
スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・スチール(ボールベアリング)
材質(ブラケット)
SPHD・亜鉛メッキ
材質(ホイール)
アルミダイカスト
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(N)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75846127
CAF5-080SSF
80
2000
107
¥
4,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75846172
CAF5-100SSF
100
2000
128
¥
5,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75846233
CAF5-125SSF
125
2200
156
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75846242
CAF5-125SSF-H
125
3500
161
¥
8,100
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75846285
CAF5-150SSF-H
150
6000
200
¥
13,100
¥
12,707
¥
13,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75846312
CAF5-200SSF-H
200
7500
250
¥
17,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください