イマオコーポレーション
キャスタ(F5シリーズ)
材質(車輪)
ウレタン(熱硬化性)・ショアA95・イエロー
ストッパー
なし
材質(軸受)
スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・スチール(ボールベアリング)
材質(ブラケット)
SPHD・亜鉛メッキ
材質(ホイール)
アルミダイカスト
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75846136
CAF5-080SSL
80
107
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75846181
CAF5-100SSL
100
128
¥
4,900
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
75846251
CAF5-125SSL
125
156
¥
5,600
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75846267
CAF5-125SSL-H
125
161
¥
7,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75846294
CAF5-150SSL-H
150
200
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75846321
CAF5-200SSL-H
200
250
¥
14,300
¥
13,871
¥
15,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください