キャスタ(F8シリーズ)

キャスタ(F8シリーズ) - イマオコーポレーションキャスタ(F8シリーズ) - イマオコーポレーションキャスタ(F8シリーズ) - イマオコーポレーション
材質(車輪)ポリアミド・ホワイトストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ホワイトキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
全8種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
質量(g)
車輪幅(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
質量(g)
車輪幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75846337CAF8-065FBL6510052030
1,390
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
75846382CAF8-080FBL8010753530
1,510
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
75846391CAF8-080FBL-SUS8010750030
4,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
75846486CAF8-100FBL10012855530
1,640
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
75846495CAF8-100FBL-SUS10012861030
4,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
75846583CAF8-125FBL12515685038
2,600
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
75846592CAF8-125FBL-SUS12515679038
5,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
75846671CAF8-150FBL150188157045
4,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする