イマオコーポレーション
キャスタ(F8シリーズ)
材質(車輪)
ポリアミド・ホワイト
ストッパー
なし
材質(軸受)
スチール(チューブ)・亜鉛メッキ
材質(ホイール)
ポリアミド・ホワイト
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
質量(g)
車輪幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75846346
CAF8-065PBL
65
100
370
100
¥
970
¥
941
¥
1,035
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75846407
CAF8-080PBL
80
107
390
100
¥
1,050
¥
1,019
¥
1,121
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75846416
CAF8-080PBL-SUS
80
107
290
100
¥
2,600
¥
2,522
¥
2,774
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75846504
CAF8-100PBL
100
128
460
100
¥
1,260
¥
1,223
¥
1,345
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75846513
CAF8-100PBL-SUS
100
128
360
100
¥
2,900
¥
2,813
¥
3,094
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75846601
CAF8-125PBL
125
156
640
100
¥
1,880
¥
1,824
¥
2,006
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75846617
CAF8-125PBL-SUS
125
156
630
100
¥
3,600
¥
3,492
¥
3,841
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75846687
CAF8-150PBL
150
194
1450
140
¥
3,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください