キャスタ(F8シリーズ)

キャスタ(F8シリーズ) - イマオコーポレーションキャスタ(F8シリーズ) - イマオコーポレーション

ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。

材質(車輪)ポリアミド・ホワイト材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ホワイトキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
質量(g)
車輪幅(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75846425CAF8-080SBF801077803085
2,600
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
75846434CAF8-080SBF-SUS801077303085
6,300
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
75846522CAF8-100SBF1001288503085
2,900
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
75846531CAF8-100SBF-SUS1001287603085
6,500
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
75846626CAF8-125SBF12515610403885
3,600
3,492
3,841(税込)
3日以内出荷
返品不可
75846635CAF8-125SBF-SUS1251569503885
7,400
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
75846696CAF8-150SBF150194199045110
5,800
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする