イマオコーポレーション
キャスタ(F8シリーズ)
ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
材質(車輪)
ポリアミド・ホワイト
ストッパー
なし
材質(軸受)
スチール(チューブ)・亜鉛メッキ
材質(ホイール)
ポリアミド・ホワイト
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(N)
取付高(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75846355
CAF8-065SBL
65
1200
100
570
¥
1,390
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75846443
CAF8-080SBL
80
1800
107
580
¥
1,510
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75846452
CAF8-080SBL-SUS
80
1800
107
550
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75846547
CAF8-100SBL
100
2000
128
650
¥
1,640
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75846556
CAF8-100SBL-SUS
100
2000
128
610
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75846644
CAF8-125SBL
125
2200
156
890
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75846653
CAF8-125SBL-SUS
125
2200
156
780
¥
5,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75846705
CAF8-150SBL
150
3000
194
1770
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください