イマオコーポレーション
キャスタ(FFシリーズ)
ストッパー
なし
材質(軸受)
スチール(チューブ)・亜鉛メッキ
材質(ホイール)
ポリアミド・ホワイト
キャスタータイプ
通し穴式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75846732
CAFF-080FBL
80
107
ウレタン(熱硬化性)・ショアD57・オレンジ
¥
1,640
¥
1,591
¥
1,750
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75846741
CAFF-080FBL-SUS
80
107
ウレタン(熱硬化性)・ショアD58・オレンジ
¥
4,500
¥
4,365
¥
4,802
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75846836
CAFF-100FBL
100
128
ウレタン(熱硬化性)・ショアD67・オレンジ
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75846845
CAFF-100FBL-SUS
100
128
ウレタン(熱硬化性)・ショアD68・オレンジ
¥
4,600
¥
4,462
¥
4,908
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75846933
CAFF-125FBL
125
156
ウレタン(熱硬化性)・ショアD77・オレンジ
¥
3,000
¥
2,910
¥
3,201
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75846942
CAFF-125FBL-SUS
125
156
ウレタン(熱硬化性)・ショアD78・オレンジ
¥
5,800
¥
5,626
¥
6,189
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75847021
CAFF-150FBL
150
188
ウレタン(熱硬化性)・ショアD86・オレンジ
¥
4,500
¥
4,365
¥
4,802
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください