イマオコーポレーション
キャスタ(FFシリーズ)
ストッパー
なし
材質(軸受)
スチール(チューブ)・亜鉛メッキ
材質(ホイール)
ポリアミド・ホワイト
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(N)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75846757
CAFF-080PBL
80
1200
107
ウレタン(熱硬化性)・ショアD59・オレンジ
¥
1,210
¥
1,174
¥
1,291
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75846766
CAFF-080PBL-SUS
80
1200
107
ウレタン(熱硬化性)・ショアD60・オレンジ
¥
2,900
¥
2,813
¥
3,094
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75846854
CAFF-100PBL
100
1700
128
ウレタン(熱硬化性)・ショアD69・オレンジ
¥
1,390
¥
1,349
¥
1,484
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75846863
CAFF-100PBL-SUS
100
1700
128
ウレタン(熱硬化性)・ショアD70・オレンジ
¥
3,000
¥
2,910
¥
3,201
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75846951
CAFF-125PBL
125
2200
156
ウレタン(熱硬化性)・ショアD79・オレンジ
¥
2,200
¥
2,134
¥
2,347
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75846967
CAFF-125PBL-SUS
125
2200
156
ウレタン(熱硬化性)・ショアD80・オレンジ
¥
3,800
¥
3,686
¥
4,055
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75847037
CAFF-150PBL
150
3000
194
ウレタン(熱硬化性)・ショアD87・オレンジ
¥
3,600
¥
3,492
¥
3,841
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください