曜日別特売

キャスタ(FFシリーズ)

キャスタ(FFシリーズ) - イマオコーポレーションキャスタ(FFシリーズ) - イマオコーポレーション

ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。

材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ホワイトキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
全7種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(N)
取付高(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(N)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75846775CAFF-080SBF801200107ウレタン(熱硬化性)・ショアD61・オレンジ
3,000
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
75846784CAFF-080SBF-SUS801200107ウレタン(熱硬化性)・ショアD62・オレンジ
6,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
75846872CAFF-100SBF1001700128ウレタン(熱硬化性)・ショアD71・オレンジ
3,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
75846881CAFF-100SBF-SUS1001700128ウレタン(熱硬化性)・ショアD72・オレンジ
6,600
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
75846976CAFF-125SBF1252200156ウレタン(熱硬化性)・ショアD81・オレンジ
4,000
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
75846985CAFF-125SBF-SUS1252200156ウレタン(熱硬化性)・ショアD82・オレンジ
7,800
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
75847046CAFF-150SBF1503000194ウレタン(熱硬化性)・ショアD88・オレンジ
6,200
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする