イマオコーポレーション
キャスタ(FFシリーズ)
ストッパー
なし
材質(軸受)
スチール(チューブ)・亜鉛メッキ
材質(ホイール)
ポリアミド・ホワイト
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(N)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75846793
CAFF-080SBL
80
1200
107
ウレタン(熱硬化性)・ショアD63・オレンジ
¥
1,640
¥
1,591
¥
1,750
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75846802
CAFF-080SBL-SUS
80
1200
107
ウレタン(熱硬化性)・ショアD64・オレンジ
¥
4,500
¥
4,365
¥
4,802
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75846897
CAFF-100SBL
100
1700
128
ウレタン(熱硬化性)・ショアD73・オレンジ
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75846906
CAFF-100SBL-SUS
100
1700
128
ウレタン(熱硬化性)・ショアD74・オレンジ
¥
4,600
¥
4,462
¥
4,908
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75846994
CAFF-125SBL
125
2200
156
ウレタン(熱硬化性)・ショアD83・オレンジ
¥
3,000
¥
2,910
¥
3,201
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75847003
CAFF-125SBL-SUS
125
2200
156
ウレタン(熱硬化性)・ショアD84・オレンジ
¥
5,800
¥
5,626
¥
6,189
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75847055
CAFF-150SBL
150
3000
194
ウレタン(熱硬化性)・ショアD89・オレンジ
¥
4,500
¥
4,365
¥
4,802
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください