イマオコーポレーション
キャスタ(G1シリーズ)
材質(車輪)
熱可塑性エラストマー(非移行性)・ショアA85・グレー
ストッパー
なし
材質(軸受)
スチール(チューブ)・亜鉛メッキ
材質(ブラケット)
SPHD・亜鉛メッキ
材質(ホイール)
ポリプロピレン・ライトグレー
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75847082
CAG1-080PBL
80
107
¥
1,060
¥
1,029
¥
1,132
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75847134
CAG1-100PBL
100
128
¥
1,170
¥
1,135
¥
1,249
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75847186
CAG1-125PBL
125
156
¥
1,640
¥
1,591
¥
1,750
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75847231
CAG1-150PBL
150
194
¥
3,200
¥
3,104
¥
3,414
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください