イマオコーポレーション
キャスタ(G1シリーズ)
ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
材質(車輪)
熱可塑性エラストマー(非移行性)・ショアA85・グレー
材質(軸受)
スチール(チューブ)・亜鉛メッキ
材質(ブラケット)
SPHD・亜鉛メッキ
材質(ホイール)
ポリプロピレン・ライトグレー
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75847091
CAG1-080SBF
80
107
¥
2,900
¥
2,813
¥
3,094
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75847143
CAG1-100SBF
100
128
¥
3,000
¥
2,910
¥
3,201
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75847195
CAG1-125SBF
125
156
¥
3,600
¥
3,492
¥
3,841
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75847247
CAG1-150SBF
150
194
¥
5,900
¥
5,723
¥
6,295
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください