イマオコーポレーション
キャスタ(G1シリーズ)
材質(車輪)
熱可塑性エラストマー(非移行性)・ショアA85・グレー
ストッパー
なし
材質(軸受)
スチール(チューブ)・亜鉛メッキ
材質(ブラケット)
SPHD・亜鉛メッキ
材質(ホイール)
ポリプロピレン・ライトグレー
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75847107
CAG1-080SBL
80
107
¥
1,510
¥
1,465
¥
1,612
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75847152
CAG1-100SBL
100
128
¥
1,640
¥
1,591
¥
1,750
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75847204
CAG1-125SBL
125
156
¥
2,500
¥
2,425
¥
2,668
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月9日
75847256
CAG1-150SBL
150
194
¥
4,200
¥
4,074
¥
4,481
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください