曜日別特売

8PCS ノンスリップドライバーセット

8PCS ノンスリップドライバーセット - JTC

ケース入りで持ち運びにも便利です。

材質(グリップ)ポリ塩化ビニル(PVC)セット内容(-)3×75mm、(-)5×75mm、(-)6×100mm、(-)8×150mm(貫通)、(+)No.0×75mm、(+)No.1×75mm、(+)No.2×100mm、(+)No.3×150mm(貫通)軸径(Φmm)3、3、5、5、6、6、8、8全長(mm)160、160、180、180、220、220、285、285質量(g)1435グリップ径(Φmm)25、25、32、32、34、34、35、35材質(軸)特殊合金鋼(S2)入組点数8商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通JTC5406、JTC5407、JTC5408、JTC5409のも貫通あり内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24988696JTCK7084プラス、マイナス
9,300
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする