曜日別特売

76PCS 12.7mm 工具セット

76PCS 12.7mm 工具セット - JTC76PCS 12.7mm 工具セット - JTC76PCS 12.7mm 工具セット - JTC76PCS 12.7mm 工具セット - JTC76PCS 12.7mm 工具セット - JTC76PCS 12.7mm 工具セット - JTC76PCS 12.7mm 工具セット - JTC76PCS 12.7mm 工具セット - JTC
セット内容
<B076-1>
【6.3mmスタンダードソケット】5、6、7、8、9、10、11、12、13mm
【6.3mmエクステンションバー】50mm、150mm
【6.3mmユニバーサルジョイント】
【6.3mmラチェットスライディングバー】3/8インチ×1/4インチ、3/8インチ×1/2インチ
【12.7mmエクステンションバー】125mm、250mm
【12.7mmスピンナーハンドル】450mm
<B076-2>
【12.7mmスタンダードソケット】10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24、27、30、32mm
【12.7mmユニバーサルジョイント】
【12.7mmエクステンションバー】50mm
【12.7mmラチェット】
【12.7mmプラグソケット】14、16、21mm
<B076-3>
【ラジオペンチ】150mm
【ニッパー】175mm
【プライヤー】200mm
<B076-4>
【ドライバー(+)】#1×75mm、#2×100mm、#3×150mm
【ドライバー(-)】3.0×75mm、5.0×75mm、6.0×100mm
<B076-5>
【コンビネーションレンチ】8、10、11、12、13、14mm
【六角L型レンチセット】1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm
【フレキシブルマグネットバー】
<B076-6>
【コンビネーションレンチ】15、16、17、18、19、21、22、24mm
質量(kg)15差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※個人宅への配送は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24988802JTCB07615
59,980
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする