曜日別特売

レンチアダプターセット

レンチアダプターセット - JTCレンチアダプターセット - JTCレンチアダプターセット - JTCレンチアダプターセット - JTC

レンチ等に付けてソケットを回す事ができます。薄いので狭い所で使用できます。ギアレンチに付けるとラチェットの様に使用できます。

差込角(mm)6.3(10mmレンチ用)、9.5(13mmレンチ用)、12.7(19mmレンチ用)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24988818JTC3028PSET
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする