JTC
34種類自動車用ヒューズセット
セット内容
【スタンダード】5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A 各10個
【ミニヒューズ】5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A 各10個
【低背ヒューズ】5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A 各5個
【ガラス管ヒューズ】5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A 各5個
【ヨーロッパ車用】5A、8A、16A、25A 各5個
スタンダード用・ミニ用ヒューズプーラー 各1個
入組点数
232
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24989317
JTC2044
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください