曜日別特売

録画用DVD-R 16倍速 ひろびろ超美白レーベル CPRM対応

録画用DVD-R 16倍速 ひろびろ超美白レーベル CPRM対応 - マクセル
(2件のレビュー)

デジタル放送(CPRM)の録画にも対応。
生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。
インクジェットプリンター対応。「ひろびろ美白レーベル」採用により、外径118mmから内径21mmまで印刷可能で手描きもしやすく、美しい仕上がり!
書き楽(ラク)インデックス付き。きれいに書けて、汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」を採用。(スピンドル品を除く)

速度1~16倍速適合プリンタインクジェットプリンタタイプ録画用種類DVD-R構造片面1層レーベル面色ホワイト録画再生時間120分(標準モード)記憶容量(GB)4.7グリーン購入法適合CPRM対応対応
注意
※録画時間は、使用されるレコーダーや録画モードなどにより異なります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
入数
ケース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24968956DRD120WPE.5S1パック(5枚)5枚薄型5mmケース
オープン
629
692(税込)
当日出荷
24968965DRD120WPE.10S1パック(10枚)10枚薄型5mmケース
オープン
取扱い終了
代替品有
24968974DRD120WPE.20S1パック(20枚)20枚薄型5mmケース
オープン
取扱い終了
代替品有
24968983DRD120WPE.50SP1パック(50枚)50枚スピンドルケース
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24968965DRD120WPE.10S12343250DRD120SWPS.10EDRD120WPE.10S 録画用DVD-Rエコパッケージ マクセル 12343250録画用DVD-Rエコパッケージマクセル1パック(10枚)
939
税込1,033
メーカーモデルチェンジ後継品です。
24968974DRD120WPE.20S12343259DRD120SWPS.20EDRD120WPE.20S 録画用DVD-Rエコパッケージ マクセル 12343259録画用DVD-Rエコパッケージマクセル1パック(20枚)
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ後継品です。
24968983DRD120WPE.50SP12343268DRD120SWPS.50EDRD120WPE.50SP 録画用DVD-Rエコパッケージ マクセル 12343268録画用DVD-Rエコパッケージマクセル1パック(50枚)
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ後継品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24968965
2020-12-05
用途: TVの録画用
サービス業

TVの録画用。2回目の購入。価格が安いのが利点です。

対象商品 : 24968983
2019-08-15
用途: Hdからのコピー
建設業・工事業

50枚の内には若干使用できないディスクがあったものの、値段を考えればしょうがないですね。長い付き合いはできないかな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

DVD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする