曜日別特売
モノタロウ

ナイロンヤッケ

ナイロンヤッケ - モノタロウナイロンヤッケ - モノタロウナイロンヤッケ - モノタロウナイロンヤッケ - モノタロウナイロンヤッケ - モノタロウナイロンヤッケ - モノタロウナイロンヤッケ - モノタロウナイロンヤッケ - モノタロウ
(42件のレビュー)

頭の上から被るヤッケタイプ。
ナイロン製の表面に撥水加工を施していますので、ちょっとした雨や風、泥除けとしてお使いいただけます。別売のナイロンパンツとセットで着用いただけます。
紐による調節可能なフードと胸の真ん中に便利なファスナー付きポケットが付いています。
袖口はゴム入りなので作業がし易くなっています。

材質ナイロン100%内容量1着
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※本来の用途以外には使用しないでください。
全24種類を絞り込む
サイズ
着丈(cm)
適応身長(cm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
適応身長(cm)
裄丈(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70607557-ブラックM72160~17081
549
604(税込)
当日出荷
1年間返品保証
79448305-ネイビーM72160~17081
599
659(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 5点まで
79448314-ネイビーL74170~18084
599
659(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 5点まで
79448330-ネイビーLL76175~18587
599
659(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 10点まで
79448339-ネイビー3L78175~18588
599
659(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 10点まで
79448348-ブラックM72160~17081
599
659(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 5点まで
79448357-ブラックL74170~18084
599
659(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 5点まで
79448366-ブラックLL76175~18587
599
659(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 10点まで
79448375-ブラック3L78175~18588
599
659(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り1点です
25699537MR4000BK-MブラックM72160~17081
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
70607514-ネイビーM72160~17081
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
70607523-ネイビーL74170~18084
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
70607539-ネイビーLL76175~18587
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
70607548-ネイビー3L78175~18588
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
70607566-ブラックL74170~18084
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
70607575-ブラックLL76175~18587
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
70607584-ブラック3L78175~18588
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
25699494MR4000NB-MネイビーM72160~17081
取扱い終了
1年間返品保証
25699503MR4000NB-LネイビーL74170~18084
取扱い終了
1年間返品保証
25699512MR4000NB-LLネイビーLL76175~18587
取扱い終了
1年間返品保証
25699528MR4000NB-3Lネイビー3L78175~18588
取扱い終了
1年間返品保証
25699546MR4000BK-LブラックL74170~18084
取扱い終了
1年間返品保証
25699555MR4000BK-LLブラックLL76175~18587
取扱い終了
1年間返品保証
25699564MR4000BK-3Lブラック3L78175~18588
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25699537MR4000BK-M70607557-MR4000BK-M ナイロンヤッケ モノタロウ 70607557ナイロンヤッケモノタロウ1着
549
税込604
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
70607514-79448305-- ナイロンヤッケ モノタロウ 79448305ナイロンヤッケモノタロウ1着
599
税込659
メーカー違いの相当品です
70607523-79448314-- ナイロンヤッケ モノタロウ 79448314ナイロンヤッケモノタロウ1着
599
税込659
メーカー違いの相当品です
70607539-79448330-- ナイロンヤッケ モノタロウ 79448330ナイロンヤッケモノタロウ1着
599
税込659
メーカー違いの相当品です
70607548-79448339-- ナイロンヤッケ モノタロウ 79448339ナイロンヤッケモノタロウ1着
599
税込659
メーカー違いの相当品です
70607566-79448357-- ナイロンヤッケ モノタロウ 79448357ナイロンヤッケモノタロウ1着
599
税込659
メーカー違いの相当品です
70607575-79448366-- ナイロンヤッケ モノタロウ 79448366ナイロンヤッケモノタロウ1着
599
税込659
メーカー違いの相当品です
70607584-79448375-- ナイロンヤッケ モノタロウ 79448375ナイロンヤッケモノタロウ1着
599
税込659
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:42
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-19
用途: 作業時の水濡れ対策
株式会社三陽製造業

長年リピートして使用しています。価格は安いですが使い勝手の良い商品です。

対象商品 : 79448357
2026-02-22
用途: 草刈り

気にせずガンガン使えるのですが、静電気が出るのが気になる。

2025-09-20
用途: 果樹園での作業
その他業種

生地の滑りがよくて動きやすいです。上下、組で使っています。

2025-03-11
用途: 汚れる仕事時
サービス業

安心して使ってます、値段が安いのでありがたいです、洗ってるけど何度も使える

2025-05-04
用途: 作業
サービス業

草刈作業で飛散汚れ等の対策に安価で購入できて助かっています

対象商品 : 70607523
2022-12-25
用途: 冬のバイク乗車時に

インナーと上着の間に着込むと風が入りにくくなり重宝します。
値段が安いのも助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 70607539
2022-12-19
用途: 冬の洗車時に使用
サービス業

コスバ最高!
お値段の割に強いので凄い!良いですね。

1が参考にしています
2022-10-16
用途: 車の掃除に
自動車・二輪車・自転車関連業

防寒防水性は低いもののある程度の風と汚れは防いでくれる、使わないときは小さくなるので便利です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする