ROAD/MTB シフトインナーケーブル オプティスリック 1.2mm x 2100mm

ROAD/MTB シフトインナーケーブル オプティスリック 1.2mm x 2100mm - SHIMANO(シマノ)ROAD/MTB シフトインナーケーブル オプティスリック 1.2mm x 2100mm - SHIMANO(シマノ)
(2件のレビュー)
アズワン品番64-9595-94内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24984672Y60198100
1,135
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24984672
2025-12-23
用途: MTBシフトインナーケーブルの交換用として
製造業

【寸法・重量】長さ:2100mm(※タイコ部を含まない首下長さ)※2099mmでも2101mmでもなくぴったり2100mmだった。
実測重量:16.85g(タイコを含む総重量) / タイコ部単体の実測重量:0.40g(タイコだけを切断し、首下に残ったわずかなケーブルも円筒研削盤で除去して計測した純粋な重量)
【総評etc】上記の測定結果から、ケーブル部は1mあたり7.833gと判明しました。M960系XTRで設定されていた黒色のコーティングケーブル(最上級品)からの交換でしたが、むしろシフトタッチは良くなりました。インナーケーブルとアウターケーブル間の摩擦がほとんど感じられないので、「シフトタッチ=レバー部の機械的な動きの感触」ぐらいのフィーリングになっています。(※そこにディレーラーの存在感もありません。) コーティングケーブルよりも耐久性が高いとの噂なので今後の使用が楽しみです。
評価はもちろん★★★★★星5つ「満足」です。

1が参考にしています
対象商品 : 24984672
2017-09-01
用途: SHIMANO製ディレーラーSLXシリーズの交換用ケーブルとして使用しました。
サービス業

標準作業に従いグリスアップして使用しましたが、ケーブル自体のコーティングの品質が非常に良く、グリスアップしなくてもスムースに動きそうで、非常に良い商品だと思いました。
そもそもケーブル交換の必要性(シフトチェンジの鈍化改善)があっての交換でしたが、交換後はシフトチェンジの操作感が格段に良くなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする