曜日別特売

ペンタックス10倍双眼鏡

ペンタックス10倍双眼鏡 - PENTAX(ペンタックス)ペンタックス10倍双眼鏡 - PENTAX(ペンタックス)ペンタックス10倍双眼鏡 - PENTAX(ペンタックス)ペンタックス10倍双眼鏡 - PENTAX(ペンタックス)ペンタックス10倍双眼鏡 - PENTAX(ペンタックス)

ディテールにこだわるヘビーユーザーも満足させる、EDガラス採用のフラッグシップシリーズ。
色収差補正に優れたEDガラス(特殊低分散ガラス)搭載。滲みのない視界を提供。
最新の成膜技術による透過率アップコーティングで、シャープな見え味を実現。
タフな使用に耐える堅牢マグネシウムボディと、汚れのつきにくい防水・防油コーティングを採用

倍率(倍)10対物レンズ有効径(mm)43付属品ケース・ストラップ質量(g)約730最短合焦距離約2m寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約146×126×53内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24969175ZD 10×43 ED
180,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする