ペンタックス10倍双眼鏡

ペンタックス10倍双眼鏡 PENTAX(ペンタックス) ペンタックス10倍双眼鏡 PENTAX(ペンタックス) ペンタックス10倍双眼鏡 PENTAX(ペンタックス) ペンタックス10倍双眼鏡 PENTAX(ペンタックス) ペンタックス10倍双眼鏡 PENTAX(ペンタックス)

上位機に迫る充実の性能を持った大口径の本格ダハタイプ。
最新の成膜技術による透過率アップコーティングで、シャープな見え味を実現。
ロングアイレリーフやスライド式回転目当てなど充実の基本性能。
悪天候でも安心のJIS保護等級6級相当の防水構造。

倍率(倍)10 対物レンズ有効径(mm)42 付属品ケース・ストラップ 質量(g)約615 最短合焦距離約2.5m 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約143×134×52 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24969245 SD 10×42 WP
37,500
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする