ペンタックス20倍双眼鏡

ペンタックス20倍双眼鏡 - PENTAX(ペンタックス)ペンタックス20倍双眼鏡 - PENTAX(ペンタックス)ペンタックス20倍双眼鏡 - PENTAX(ペンタックス)ペンタックス20倍双眼鏡 - PENTAX(ペンタックス)ペンタックス20倍双眼鏡 - PENTAX(ペンタックス)

高性能スペックを満載したPENTAXポロタイプの最上位シリーズ。
軽量かつ堅牢なアルミボディ。クリアな視界を確保する防水・防油コーティングを採用。
最新の成膜技術による透過率アップコーティングで、シャープな見え味を実現。
悪天候でも安心のJIS保護等級6級相当の防水構造。

倍率(倍)20対物レンズ有効径(mm)60付属品ケース・ストラップ質量(g)約1400最短合焦距離約8m寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約224×195×85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24969288SP 20×60 WP
50,000
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする