ペンタックス10倍双眼鏡

ペンタックス10倍双眼鏡 - PENTAX(ペンタックス)ペンタックス10倍双眼鏡 - PENTAX(ペンタックス)ペンタックス10倍双眼鏡 - PENTAX(ペンタックス)ペンタックス10倍双眼鏡 - PENTAX(ペンタックス)ペンタックス10倍双眼鏡 - PENTAX(ペンタックス)

見やすさと機動性を極めたダハタイプ最小・最軽量モデル。
鏡筒をたたんで収納、持ち運びに便利な小型軽量ボディ。
透過率アップコーティングで、シャープな見え味を実現。
悪天候でも安心のJIS保護等級6級相当の防水機能。

倍率(倍)10対物レンズ有効径(mm)25付属品ケース・ストラップ質量(g)約300最短合焦距離約3m寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約110×105×40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24969385AD 10×25 WP
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする