曜日別特売

ペンタックス8~16倍双眼鏡

ペンタックス8~16倍双眼鏡 - PENTAX(ペンタックス)ペンタックス8~16倍双眼鏡 - PENTAX(ペンタックス)ペンタックス8~16倍双眼鏡 - PENTAX(ペンタックス)ペンタックス8~16倍双眼鏡 - PENTAX(ペンタックス)ペンタックス8~16倍双眼鏡 - PENTAX(ペンタックス)

1台でマルチな働きをする、8~16倍の小型軽量ズーム双眼鏡。
最大16倍を実現した8-16xズーム搭載。
フルマルチコーティングでフレアやゴーストを抑え、見やすく明るい視界を確保。
調整が容易な回転スライド式目当てを搭載。

倍率(倍)8~16対物レンズ有効径(mm)21付属品ケース・ストラップ質量(g)約310最短合焦距離約3m寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約111×111×55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24969437UP 8~16×21 ZOOM BK
17,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする