PENTAX(ペンタックス)
ペンタックス8倍双眼鏡
小型・高性能を手軽に持ち出せる、タンクローのスタンダードタイプ。
フルマルチコーティングでフレアやゴーストを抑え、見やすく明るい視界を確保。
倍率(倍)
8
対物レンズ有効径(mm)
25
付属品
ケース・ストラップ
質量(g)
約350
最短合焦距離
約1.9m
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
約115×110×56
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24969464
UP 8×25
¥
10,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください