曜日別特売

ペンタックス10倍双眼鏡

ペンタックス10倍双眼鏡 - PENTAX(ペンタックス)ペンタックス10倍双眼鏡 - PENTAX(ペンタックス)ペンタックス10倍双眼鏡 - PENTAX(ペンタックス)ペンタックス10倍双眼鏡 - PENTAX(ペンタックス)ペンタックス10倍双眼鏡 - PENTAX(ペンタックス)

小型・高性能を手軽に持ち出せる、タンクローのスタンダードタイプ。
フルマルチコーティングでフレアやゴーストを抑え、見やすく明るい視界を確保。

倍率(倍)10対物レンズ有効径(mm)25付属品ケース・ストラップ質量(g)約350最短合焦距離約1.9m寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約115×110×56内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24969473UP 10×25
12,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする