ペンタックス8倍双眼鏡

ペンタックス8倍双眼鏡 - PENTAX(ペンタックス)ペンタックス8倍双眼鏡 - PENTAX(ペンタックス)ペンタックス8倍双眼鏡 - PENTAX(ペンタックス)ペンタックス8倍双眼鏡 - PENTAX(ペンタックス)ペンタックス8倍双眼鏡 - PENTAX(ペンタックス)

Uシリーズの最小ボディ、手にぴったりの高性能コンパクトフォルム。
フルマルチコーティングでフレアやゴーストを抑え、見やすく明るい視界を確保。
小型ボディに使いやすい機能を盛り込んだ安心スペック。
眼幅が小さいお子様でもラクラク使用可能。

倍率(倍)8対物レンズ有効径(mm)21付属品ケース・ストラップ質量(g)約210最短合焦距離約2.8m寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約83×110×48内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24969498UP 8×21 NV
オープン
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする