曜日別特売

A切ゴールドライトⅡ

A切ゴールドライトⅡ - 小池酸素工業
切断板厚(mm)
火口1:3~15
火口2:15~40
火口3:40~80
使用圧力(MPa)
酸素:0.3
アセチレン:0.02
使用ガスアセチレン全長(mm)477質量(g)760JIS規格JIS1形2号相当品火口A号内容量1本
注意
※火口は別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24987497C2H2
30,120
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする