エスコ
湿度計
温度計の種類
湿度計
温度表示方式
アナログ
エスコ品番
EA742MB-3
材質
プラスチック
寸法(mm)
Φ65×25(D)mm
測定範囲(%)
0~100
設置方式
壁掛け
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03579755
EA742MB-3
オープン
¥
1,850
¥
2,035
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください