DESCO
防湿シールドバッグ
(1件のレビュー)
アルミ層のあるポリエステルを使用し、内側・外側ともに静電防止加工をしている防湿シールドバッグです。
軽量であり、かつ強度にも優れています。
用途
防湿性を要求される電子部品の包装
厚さ(μm)
85
材質
帯電防止ポリエステルフィルム、アルミ蒸着層、帯電防止ポリエチレンフィルム
種類
防湿シールドバッグ
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25008402
SCC2000 11INX15IN
381
279
¥
15,240
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
16411264
SCC2000 12INX16IN
406
305
¥
16,240
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
16411273
SCC2000 18INX18IN
457
457
¥
28,430
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください