曜日別特売

肥家効蔵 DR07GLユニット

肥家効蔵 DR07GLユニット - サンホープ

大がかりな設備は必要ありません。低コストで簡単に、高精度な養液栽培ができます。
電源不要。通水と施肥の切替が簡単。
ユニオン式の継手で組立やメンテナンスも簡単。
ディスクフィルター2台の標準装備で目詰まりの心配が少ない。
薬液の逆流を防ぐ逆止弁付で安全。
簡易養液栽培キット。DR7バージョン。架台別売り。

仕様(注入量)0.2~67.5L/時セット内容液肥混入器、乾電池式タイマー(DC1SG-25)(電池別売)、ディスクフィルター(AR311-120#)×2個(1次側・2次側用)、スプリングチェックバルブ(3067-20)、圧力計&メートルコック(AT14・YAMA-G30)各1個、蛇口(LT-2)、スリースバルブ(3405-25)、自在継手(JFシリーズ)×計5個、継手各種×計5個質量(kg)3.2口径(Φmm)30(メスネジソケット付)接続口径(inch)11/4オスねじ流量(L/min)1.67~75作動圧力範囲(MPa)0.05~0.5圧力損失(MPa)0.12希釈率(%)0.2~1.5内容量1セット
注意
※架台は別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24991234DFKIT25N-SP1
306,430
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする