モノタロウ

バケツ PVC製 スプリング入り

バケツ PVC製 スプリング入り - モノタロウバケツ PVC製 スプリング入り - モノタロウバケツ PVC製 スプリング入り - モノタロウバケツ PVC製 スプリング入り - モノタロウバケツ PVC製 スプリング入り - モノタロウバケツ PVC製 スプリング入り - モノタロウバケツ PVC製 スプリング入り - モノタロウバケツ PVC製 スプリング入り - モノタロウ
(90件のレビュー)

普段は畳んで持ち運び、現場で簡単に広げて自立させる事ができる丸型バッグです。

用途現場作業、建築現場、造園作業、農作業、庭掃除など。材質PVCクレイ商品タイプ本体内容量1個
注意
※用途以外での使用はやめてください。※角ばった物、硬い物、重い物を入れると破れる恐れがあります。※材質の性質上、太陽光等で劣化する場合がありますのでご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(Φ×高さH)(mm)
容量(L)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26573663S300×35025
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
26573672M450×60095
1,398
1,538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
26573688L560×700170
1,898
2,088(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

大容量なのに小さく畳める!
留め具を外して広げる広げた状態

畳んだ状態からバケツを組み立てるのは、紐にひっかかっている留め具を外すだけ。
パっとバケツ内のスプリングが伸びて、すぐに自立させられます。
畳む際も骨組みを抜くような面倒な作業はいりません。
イメージ画像はMサイズで、この他にSサイズ、Lサイズがあります。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:90
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-05
用途: 家庭菜園の草刈り作業用
製造業

抜いた雑草や刈った作物残渣を入れておくのに使用。取っ手が二か所についているので運搬はしやすい。耐光性は低いと思われるので、作業後は日光の当たらない場所に保管するように気を付けている。

1が参考にしています
2025-09-25
用途: 内装工事(壁紙)
インテリアマキ

軽くて大きさが手ごろです。90Lのごみ袋にすっぽり入れることができ
ごみ捨てが楽です。

1が参考にしています
2025-11-10
用途: 落ち葉清掃
農・林・水産業

なぜ400×500を出さないのだろうか。45リットルゴミ袋にピッタリなのに

4が参考にしています
2025-05-26
用途: 庭木の手入れ
不動産業

今のところ問題なく使えています。ただ以前から同様のバケツを使用しいていましたが、どうしても上下の針金が布を破いて飛び出しています。それがなければよいのにと思っています。

1が参考にしています
対象商品 : 26573672
2025-07-27
用途: 現場
建設業・工事業

使ってみた感想は使いやすくゴミ袋の90リットルを使ってしています。

2024-10-09
用途: 庭木等の剪定くず等の収集作業時
農・林・水産業

価格も手頃、容量、大きさ等もハンドで持ち回しが出来て助かっている。

1が参考にしています
2024-11-28
用途: 剪定
サービス業

使っているうちに破れてバネの針金が出てきますが、安いので買い替えればよいと思ってリピートしています。

対象商品 : 26573688
2024-11-29
用途: ガーデニングに使う
美容室関戸サービス業

近くのホームセンターで買った品物とサイズ一緒なので購入しましたが補強の針金弱く粗悪品
値段はホームセンターより高価で失敗です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
中に水を入れても漏れたりしない防水加工仕様の商品でしょうか。
回答:
現場等で出たごみや、余った資材などを入れる用途の商品となり、水には対応しておりません。
3が参考にしています
2021-08-04
質問:
破れにくい仕様の商品でしょうか。
回答:
角ばった物、硬い物、重い物を入れると破れる恐れがあります。
3が参考にしています
2021-08-04
質問:
紫外線に強い仕様の商品でしょうか。
回答:
材質の性質上、太陽光等で劣化する場合がありますのでご了承ください。
1が参考にしています
2021-08-04

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする