曜日別特売

ワークテーブル3000kgタイプ(H740 メラミン天板 半面棚板2枚付き)

ワークテーブル3000kgタイプ(H740 メラミン天板 半面棚板2枚付き) - 山金工業ワークテーブル3000kgタイプ(H740 メラミン天板 半面棚板2枚付き) - 山金工業
使用脚ロングアジャスター付き(75mm調整可能)天板厚さ(mm)36芯材天板/パーチクルボード材質(脚部)スチールグリーン購入法適合内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅の配送はできません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24992363SSM-1890TT-IG3000180090074074.1メラミンスチールアイボリー-グリーン
179,950
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
24992372SSM-1875TT-IG3000180075074064.5メラミンスチールアイボリー-グリーン
171,200
91,980
101,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
24992388SSM-1575TT-IG3000150075074053.7メラミンスチールアイボリー-グリーン
152,100
81,980
90,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
24992397SSM-1275TT-IG3000120075074046.9メラミンスチールアイボリー-グリーン
134,550
75,980
83,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
24992406SSM-1890TT-II3000180090074074.1メラミンスチールアイボリーアイボリー-
179,950
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
24992415SSM-1875TT-II3000180075074064.5メラミンスチールアイボリーアイボリー-
171,200
91,980
101,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
24992424SSM-1575TT-II3000150075074053.7メラミンスチールアイボリーアイボリー-
152,100
81,980
90,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
24992433SSM-1275TT-II3000120075074046.9メラミンスチールアイボリーアイボリー-
134,550
75,980
83,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする