曜日別特売

昇降天板付きスペシャルワゴン

昇降天板付きスペシャルワゴン - 山金工業昇降天板付きスペシャルワゴン - 山金工業昇降天板付きスペシャルワゴン - 山金工業
材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム耐荷重(kg)(天板)60均等荷重(kg)160キャスター径(Φmm)75色(天板)グリーン天板厚さ(mm)22.5材質(天板表面)塩ビシート芯材天板/パーチクルボードグリーン購入法適合引出しなし内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅の配送はできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
段数
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24992923UD-H750F-GI3750×500×974~1204
144,730
88,014
96,815(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
24992932UD-S750F-GI2750×500×674~904
133,180
81,014
89,115(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

昇降天板付スペシャルワゴン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする