スペシャルワゴン(W600×D400 移動式)

スペシャルワゴン(W600×D400 移動式) - 山金工業スペシャルワゴン(W600×D400 移動式) - 山金工業スペシャルワゴン(W600×D400 移動式) - 山金工業スペシャルワゴン(W600×D400 移動式) - 山金工業スペシャルワゴン(W600×D400 移動式) - 山金工業スペシャルワゴン(W600×D400 移動式) - 山金工業スペシャルワゴン(W600×D400 移動式) - 山金工業スペシャルワゴン(W600×D400 移動式) - 山金工業
材質スチールストッパーあり(×2)グリーン購入法適合内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅の配送はできません。
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
均等荷重(kg)
引出し
キャスター径(Φmm)
キャスター
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24993045W6CS-M-G160あり75自在×4ゴム
72,800
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
24993054W6CS-M-IV160あり75自在×4ゴム
72,800
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
24993063W6CS-S-G160あり75自在×4ゴム
88,700
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
24993072W6CS-S-IV160あり75自在×4ゴム
88,700
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
24993088W6CS-D-G160あり75自在×4ゴム
76,100
47,980
52,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
24993097W6CS-D-IV160あり75自在×4ゴム
76,100
47,980
52,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
24993106W6CS-M2-G160あり75自在×4ゴム
94,900
58,980
64,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
24993115W6CS-M2-IV160あり75自在×4ゴム
94,900
58,980
64,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
24993124W6CS-S2-G160あり75自在×4ゴム
126,700
75,980
83,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
24993133W6CS-S2-IV160あり75自在×4ゴム
126,700
75,980
83,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
24993142W6CS-D2-G160あり75自在×4ゴム
101,500
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
24993158W6CS-D2-IV160あり75自在×4ゴム
101,500
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
24993167W6CS-SD-G160あり75自在×4ゴム
114,100
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
24993176W6CS-SD-IV160あり75自在×4ゴム
114,100
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
24993185W6CS-SM-G160あり75自在×4ゴム
110,800
67,980
74,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
24993194W6CS-SM-IV160あり75自在×4ゴム
110,800
67,980
74,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
24993203W6CU-S2M2-G160あり75自在×4ゴム
189,660
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
24993212W6CU-S2M2-IV160あり75自在×4ゴム
189,660
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
24993228W6CU-M3D-G160あり75自在×4ゴム
161,160
97,980
107,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
24993237W6CU-M3D-IV160あり75自在×4ゴム
161,160
97,980
107,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
24993246W6CU-SD2-G160あり75自在×4ゴム
148,860
86,980
95,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
24993255W6CU-SD2-IV160あり75自在×4ゴム
148,860
86,980
95,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
24993264W6CU-BM-G160あり75自在×4ゴム
82,160
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
24993273W6CU-BM-IV160あり75自在×4ゴム
82,160
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
24993282W6CU-BS-G160あり75自在×4ゴム
98,060
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
24993298W6CU-BS-IV160あり75自在×4ゴム
98,060
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
24993307W6CU-BD-G160あり75自在×4ゴム
85,460
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
24993316W6CU-BD-IV160あり75自在×4ゴム
85,460
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
24993325W6CU-BM2-G160あり75自在×4ゴム
113,660
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
24993334W6CU-BM2-IV160あり75自在×4ゴム
113,660
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
24993343W6CU-BS2-G160あり75自在×4ゴム
136,060
79,980
87,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
24993352W6CU-BS2-IV160あり75自在×4ゴム
136,060
79,980
87,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
24993368W6CU-BD2-G160あり75自在×4ゴム
110,860
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
24993377W6CU-BD2-IV160あり75自在×4ゴム
110,860
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
24993386W6CU-BSD-G160あり75自在×4ゴム
123,460
75,980
83,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
24993395W6CU-BSD-IV160あり75自在×4ゴム
123,460
75,980
83,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
24993404W6CU-BSM-G160あり75自在×4ゴム
120,160
74,980
82,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
24993413W6CU-BSM-IV160あり75自在×4ゴム
120,160
74,980
82,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
24993422W6CU-MBD-G160あり75自在×4ゴム
98,160
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
24993438W6CU-MBD-IV160あり75自在×4ゴム
98,160
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
24993447W6CU-SBD-G160あり75自在×4ゴム
114,060
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
24993456W6CU-SBD-IV160あり75自在×4ゴム
114,060
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
24993465W6CU-SBM-G160あり75自在×4ゴム
110,760
68,980
75,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
24993474W6CU-SBM-IV160あり75自在×4ゴム
110,760
68,980
75,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
24993027W6CS-K-G-なし75自在×4ゴム
38,850
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
24993036W6CS-K-IV-なし75自在×4ゴム
38,850
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

スペシャルワゴン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする