スペシャルワゴン(W750×D500 移動式)

スペシャルワゴン(W750×D500 移動式) - 山金工業スペシャルワゴン(W750×D500 移動式) - 山金工業スペシャルワゴン(W750×D500 移動式) - 山金工業スペシャルワゴン(W750×D500 移動式) - 山金工業スペシャルワゴン(W750×D500 移動式) - 山金工業スペシャルワゴン(W750×D500 移動式) - 山金工業スペシャルワゴン(W750×D500 移動式) - 山金工業スペシャルワゴン(W750×D500 移動式) - 山金工業
材質スチールストッパーあり(×2)グリーン購入法適合内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅の配送はできません。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
均等荷重(kg)
引出し
キャスター径(Φmm)
キャスター
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24993526W7CS-M-G320あり100固定×2、自在×2ゴム
98,750
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
24993535W7CS-M-IV320あり100固定×2、自在×2ゴム
98,750
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
24993544W7CS-S-G320あり100固定×2、自在×2ゴム
118,150
73,980
81,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
24993553W7CS-S-IV320あり100固定×2、自在×2ゴム
118,150
73,980
81,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
24993562W7CS-D-G320あり100固定×2、自在×2ゴム
101,950
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
24993578W7CS-D-IV320あり100固定×2、自在×2ゴム
101,950
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
24993587W7CS-M2-G320あり100固定×2、自在×2ゴム
124,900
75,980
83,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
24993596W7CS-M2-IV320あり100固定×2、自在×2ゴム
124,900
75,980
83,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
24993605W7CS-S2-G320あり100固定×2、自在×2ゴム
163,700
97,980
107,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
24993614W7CS-S2-IV320あり100固定×2、自在×2ゴム
163,700
97,980
107,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
24993623W7CS-D2-G320あり100固定×2、自在×2ゴム
131,300
79,980
87,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
24993632W7CS-D2-IV320あり100固定×2、自在×2ゴム
131,300
79,980
87,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
24993648W7CS-SD-G320あり100固定×2、自在×2ゴム
147,500
86,980
95,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
24993657W7CS-SD-IV320あり100固定×2、自在×2ゴム
147,500
86,980
95,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
24993666W7CS-SM-G320あり100固定×2、自在×2ゴム
144,300
86,980
95,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
24993675W7CS-SM-IV320あり100固定×2、自在×2ゴム
144,300
86,980
95,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
24993684W7CU-S2M2-G320あり100固定×2、自在×2ゴム
237,960
159,800
175,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
24993693W7CU-S2M2-IV320あり100固定×2、自在×2ゴム
237,960
159,800
175,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
24993702W7CU-M3D-G320あり100固定×2、自在×2ゴム
202,360
129,800
142,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
24993718W7CU-M3D-IV320あり100固定×2、自在×2ゴム
202,360
129,800
142,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
24993727W7CU-SD2-G320あり100固定×2、自在×2ゴム
187,760
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
24993736W7CU-SD2-IV320あり100固定×2、自在×2ゴム
187,760
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
24993745W7CU-BM-G320あり100固定×2、自在×2ゴム
109,660
64,980
71,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
24993754W7CU-BM-IV320あり100固定×2、自在×2ゴム
109,660
64,980
71,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
24993763W7CU-BS-G320あり100固定×2、自在×2ゴム
129,060
79,980
87,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
24993772W7CU-BS-IV320あり100固定×2、自在×2ゴム
129,060
79,980
87,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
24993788W7CU-BD-G320あり100固定×2、自在×2ゴム
112,860
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
24993797W7CU-BD-IV320あり100固定×2、自在×2ゴム
112,860
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
24993806W7CU-BM2-G320あり100固定×2、自在×2ゴム
146,860
86,980
95,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
24993815W7CU-BM2-IV320あり100固定×2、自在×2ゴム
146,860
86,980
95,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
24993824W7CU-BS2-G320あり100固定×2、自在×2ゴム
174,610
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
24993833W7CU-BS2-IV320あり100固定×2、自在×2ゴム
174,610
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
24993842W7CU-BD2-G320あり100固定×2、自在×2ゴム
142,210
86,980
95,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
24993858W7CU-BD2-IV320あり100固定×2、自在×2ゴム
142,210
86,980
95,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
24993867W7CU-BSD-G320あり100固定×2、自在×2ゴム
158,410
96,980
106,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
24993876W7CU-BSD-IV320あり100固定×2、自在×2ゴム
158,410
96,980
106,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
24993885W7CU-BSM-G320あり100固定×2、自在×2ゴム
155,210
89,980
98,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
24993894W7CU-BSM-IV320あり100固定×2、自在×2ゴム
155,210
89,980
98,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
24993903W7CU-MBD-G320あり100固定×2、自在×2ゴム
127,960
75,980
83,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
24993912W7CU-MBD-IV320あり100固定×2、自在×2ゴム
127,960
75,980
83,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
24993928W7CU-SBD-G320あり100固定×2、自在×2ゴム
147,360
86,980
95,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
24993937W7CU-SBD-IV320あり100固定×2、自在×2ゴム
147,360
86,980
95,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
24993946W7CU-SBM-G320あり100固定×2、自在×2ゴム
144,160
86,980
95,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
24993955W7CU-SBM-IV320あり100固定×2、自在×2ゴム
144,160
86,980
95,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
24993483W7CS-K-G-あり75自在×4ゴム
44,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
24993492W7CS-K-IV-あり75自在×4ゴム
44,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
24993508W7CS-J-G-あり100固定×2、自在×2ゴム
55,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
24993517W7CS-J-IV-あり100固定×2、自在×2ゴム
55,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

スペシャルワゴン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする