曜日別特売

防じんマスク DR77R2N

防じんマスク DR77R2N - 重松製作所
付属品フィルター適合(ろ過材)R2N、(フィットチェッカー)R3、(排気弁)50001、(吸気弁)50108、(しめひも)50335質量(g)115以下規格RL2吸気抵抗(Pa)(実測平均値):69以下粒子捕集効率(%)(実測平均値):98.7以上国家検定合格番号TM630材質(接顔体)TPE(スチレン系)排気抵抗(Pa)(実測平均値):40以下種別取替式防じん内容量1個
取扱説明書:
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25335494DR77R2NM
オープン
取扱い終了
代替品有
25346457DR77R2NM/E
オープン
取扱い終了
代替品有
25357745DR77R2NM/EE
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25335494DR77R2N2079183911930DR77R2N 防じん・防毒マスク TW01 重松製作所 20791839防じん・防毒マスク TW01重松製作所1個
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
25346457DR77R2N2079186611927DR77R2N 防じん・防毒マスク TW01 重松製作所 20791866防じん・防毒マスク TW01重松製作所1個
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
25357745DR77R2N2079186611927DR77R2N 防じん・防毒マスク TW01 重松製作所 20791866防じん・防毒マスク TW01重松製作所1個
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする