経年で折れる事が多い部品なので常にキープしています。
フリードのエアクリ交換時に落としたのですがいくら探しても見当たりませんでした。仕方なく諦めてたのですが偶然に純正品のこれを発見 調べたら他のサイトではかなりお高いので速攻で購入。ピッタリハマり大満足です。
LIFE JB3/JB4のエアクリーナーBOXの固定用クリップですが、エアクリーナーを交換した際に無くしてしまったので購入。
ディーラーで購入するより手軽に入手出来ました。
(ディーラーの場所が遠いので)
エアクリーナーの交換や清掃をするたびに、かなり気をつけてもエンジンルームのどこかに落ちてしまうクリップ。そんなカタチに問題ありな困ったちゃんのホンダの小さな部品ですが、良心的な価格で提供してくれて助かります。今回は、落とさないよう細心の注意をはらって作業します。
エアクリーナー清掃作業中にクリップがポロっと外れて落下し行方不明になりました。カバーはピンで三か所止まっているので、外れることは無いだろうとは思いましたが、早速到着し、慎重に取り付けました。これで「安心」です。
3代目ホンダfit GP5のエアフィルターを交換するためカバーを外したときに手が滑り、留め具が外れてエンジンルームに落ちて行方不明に。安くてすぐに届き助かりました。
ホンダさんには外れにくい構造にしてもらえると助かります。
FIT3 HV GP5のエアクリーナー点検時にエンジンルームに落下してしまい注文した。即日発送なので安心できてよい。
車のDIYで必要になる部品が購入できるので大変助かります。
機会があればまた利用させていただきます。ありがとうございました。