安心の純正品。ラゲッジランプがついていなかったので取り付けました。
他グレードにはランプがついているので、この純正品がぴったり嵌りました。
ビートの新車時にオプションで付けていた助手席のランプのスイッチの接触が悪くなったので互換品のこれと交換しました
筐体のプラスチックの色が黒から白に変わっただけで全て同形状なので苦無くポン付けで簡単に交換出来ました
新品のレンズは透明度が高くてかなり明るくなりました
ストリーム用ですが、フィット3(GK)のカーゴランプの交換用で使用しました。標準ではリアゲート開閉に連動とOFFのみですが、交換することによりリアゲート開放時に手動でOFFにすることや、リアゲート開閉にかかわらず常時ONにすることも可能になります。
ディーラーオプション用に配線カプラーが来ている車体もあるようだが、私のビートには来て無かったので別途、住友090型 HD 2極Fコネクタを購入して配線接続をする必要があった。
ビートのディーラーオプションに存在した
アシスタントライト(08E10-SS1-000)とは
ツマミの色のみ(?)が違いますね。
トランクルームのランプは、スイッチがないのでトランクを開けると常時つきっぱなしとなります。このルームランプはスイッチがあるので、任意にオンオフできるのが良いです。なぜ最初からこの部品がついていないのか不思議に思うくらいです。